モノタロウ

軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 - モノタロウ軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 - モノタロウ軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 - モノタロウ
(13件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)35塗装色ホワイトグレーセット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用内容量1組
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
お届け先によってはチャーター便代が必要な場合がございます。例)道幅が狭い等
全24種類を絞り込む
間口W×奥行D(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
備考
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40158395T80830-BN900×300棚を2012年1月以後に購入したお客様用
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158404T80845-BN900×450棚を2012年1月以後に購入したお客様用
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158413T80860-BN900×600棚を2012年1月以後に購入したお客様用
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158422T81230-BN1200×300棚を2012年1月以後に購入したお客様用
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158447T81245-BN1200×450棚を2012年1月以後に購入したお客様用
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158456T81260-BN1200×600棚を2012年1月以後に購入したお客様用
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158465T81530-BN1500×300棚を2012年1月以後に購入したお客様用
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158474T81545-BN1500×450棚を2012年1月以後に購入したお客様用
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158483T81560-BN1500×600棚を2012年1月以後に購入したお客様用
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158492T81830-BN1800×300棚を2012年1月以後に購入したお客様用
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158501T81845-BN1800×450棚を2012年1月以後に購入したお客様用
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
40158517T81860-BN1800×600棚を2012年1月以後に購入したお客様用
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08599692T80830-BN875×300棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599701T80845-BN875×450棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599717T80860-BN875×600棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599726T81230-BN1200×300棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599735T81245-BN1200×450棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599744T81260-BN1200×600棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599753T81530-BN1500×300棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599762T81545-BN1500×450棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599771T81560-BN1500×600棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599787T81830-BN1800×300棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599796T81845-BN1800×450棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
08599805T81860-BN1800×600棚を2012年1月以前に購入したお客様用
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40158447
2025-12-28
用途: 他社のラックに流用

昔に購入していた他社のラックに流用しました。
入るかどうか心配でしたがほんの少し小さいだけで装着出来助かりました。

2025-08-29
用途: 本棚として使用、標準装備からの追加

追加の棚用に購入。
もう少し安くして欲しい。ラックセットがお得な感じがしただけに割高感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 40158492
2024-05-30
用途: メンテ部品の管理・整理

軽量ラックに標準で付属している棚板だけでは、棚板が不足したので追加注文しました。追加なのでボルトナットの代わりにフックが付属していたほうがありがたいです。また2枚単位ではなく1枚単位で販売されていると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 40158404
2022-08-21
用途: 物品の整頓

物品の整頓の為、従来の棚に棚板を追加するのに購入した。
以前は、小物を箱に入れて積み上げて棚板に保管していたが、下の物を取る度に上の物を退かす手間が大変で、その内に、箱の場所が変わってしまい、探すのに苦労するという事があった。
そこで、棚数を増やして積み上げない様にすると、これらの問題を改善出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 40158395
2021-04-11
用途: 書棚に代用
農・林・水産業

書棚に代用のため2度目のセットでの購入です。父の残した書籍を整理しながらなので時間がかかりますが、もうじき3度目の購入をと考えてます。H2400だと棚板2枚を購入してA4 2段、B5 5段にするとちょうど収まります。天井までの空間がきっちり活用できるのは本当にうれしい。

対象商品 : 40158474
2021-05-24
用途: 棚板の増設
有限会社ちゅるんカンパニーサービス業

特に何の問題もなく増設できました。良い商品でした。

対象商品 : 40158422
2020-09-02
用途: 軽量ラックの棚の追加

軽量ラックの棚増をしたいと思っていた時に、ちょうど掲載されていたので購入しました。よく見ないと掲載を見逃すところでした。

対象商品 : 40158447
2020-09-19
用途: 自宅の整理用
その他業種

製品としては問題ありません。ただし.....
多少割高になってもいいので、一枚モノの設定がある方が良かった。
(最初からわかっていたけど、一枚余ってしまった)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする