曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付

軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 - モノタロウ
(3件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラックセット内容支柱×2本、ベース×2個内容量1組
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49622125MC009-BP9003
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08210553MC112-BP12004
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210562MC115-BP15005
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210571MC118-BP18006
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210587MC121-BP21007
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08210596MC124-BP24008
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08210571
2024-04-01
用途: カタログと備品の保管
医療・福祉・介護関連業

一人でも組み立てられました。カタログをぎっしり乗せてもびくともしないので安心です

対象商品 : 08210587
2020-03-31
用途: 備品保管

以前購入した軽中量ラックの延長に使いますが、バラ売りがあり大変助かります。

対象商品 : 08210562
2011-03-08
用途: 補助作業台
株式会社松村鉄工所

組立てが簡単で、しっかりとしている。
しかし、ちょっとした変更ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ベースのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、ベースのみの取り扱いはございません。
2024-06-27
質問:
安全ピンは付属していますか。
回答:
安全ピンは付属しておりません。
2024-06-27
質問:
支柱とベースの材質を教えてください。
回答:
支柱/ベースの材質は下記の通りでございます。

・支柱:スチール製(メラミン樹脂焼付塗装)
・ベース:樹脂製
2024-06-27

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする