曜日別特売

C-2000マルコン枠付重量車(V型)

C-2000マルコン枠付重量車(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型) - MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型) - MK(丸喜金属本社)

アングル・フラットバー用
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ

材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348596C-2000-10510538×140110120119-8751
13,020
8,998
9,898(税込)
当日出荷
22348605C-2000-757538×1209089.5119-8734
6,560
4,598
5,058(税込)
当日出荷
02216417C-2000-10510538×140110120119-8751
5,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02216417C-2000-10503375014JHM-1055C-2000-105 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ 03375014鉄重量戸車 V型ヨコヅナ1個
8,998
税込9,898
メーカーに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする