曜日別特売

小型インパクトレンチ

小型インパクトレンチ - 空研

9.5mm角ドライブ
エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。

用途
8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業
小型エンジンの分解組立作業
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業
実用トルク範囲(N・m)20~100能力ボルト径8(mm)ホース口金取付ねじRc1/4付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]空気消費量(m3/min)0.30使用ホース(mm)6.5差込サイズ(Φmm)9.5sq騒音レベル(dB(A))77圧縮機2.2(kW)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実用トルク範囲(N・m)
空気消費量(m3/min)
使用ホース(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212617KW-7P20~1000.306.5
55,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする