曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質XPM 高級粉末ハイス外径許容差(mm)0 ~-0.030刃数2コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213432V-XPM-EDN 15513.56
9,670
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
08213441V-XPM-EDN 1.5551.556
8,830
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
08213457V-XPM-EDN 265276
8,380
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
08213466V-XPM-EDN 2.5652.586
8,240
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
08213475V-XPM-EDN 3653106
7,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08213484V-XPM-EDN 3.5703.5128
7,020
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
08213493V-XPM-EDN 4704128
7,020
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
08213502V-XPM-EDN 4.5704.5158
7,020
4,698
5,168(税込)
当日出荷
08213511V-XPM-EDN 5705158
7,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08213527V-XPM-EDN 5.5705.5158
7,020
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
08213536V-XPM-EDN 6706158
7,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08213545V-XPM-EDN 6.5756.52010
7,940
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
08213554V-XPM-EDN 77572010
7,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
08213563V-XPM-EDN 7.5757.52010
7,940
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
08213572V-XPM-EDN 87582010
7,940
5,298
5,828(税込)
当日出荷
08213597V-XPM-EDN 98092510
9,070
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
08213606V-XPM-EDN 9.5809.52510
9,070
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
08213615V-XPM-EDN 1080102510
9,070
6,198
6,818(税込)
当日出荷
08213624V-XPM-EDN 1195113012
11,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
08213633V-XPM-EDN 1295123012
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
08213642V-XPM-EDN 13100133512
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08213651V-XPM-EDN 14105143516
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
08213667V-XPM-EDN 15110154016
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
08213676V-XPM-EDN 16110164016
18,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
08213685V-XPM-EDN 17110174016
21,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08213694V-XPM-EDN 18110184016
21,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
08213703V-XPM-EDN 19125194520
26,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
08213712V-XPM-EDN 20125204520
26,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
08213581V-XPM-EDN 8.5808.52510
9,070
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする