高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ

高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ - 日本電産テクノモータ

特徴:
・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。
・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
・回転速度の変動が少なく研削力抜群!
・堅ろうな構造、長寿命、高能率。
用途:
・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
・鉄骨・橋梁

砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200V電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02157845HDGT-18P
98,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする