曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ
(2件のレビュー)

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08206983TS4330-3R12002003860300120081627319スチール
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08206992TS4345-3R12002003860450120081642322スチール
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207001TS4360-3R12002003860600120081657326スチール
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207017TS4430-3R1200200311603001200111627323スチール
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207026TS4445-3R1200200311604501200111642327スチール
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207035TS4460-3R1200200311606001200111657331スチール
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207044TS4530-3R1200200314603001200141627327スチール
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207053TS4545-3R1200200314604501200141642335スチール
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207062TS4560-3R1200200314606001200141657340スチール
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207071TS4630-3R1200200317603001200171627331スチール
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207087TS4645-3R1200200317604501200171642341スチール
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08207096TS4660-3R1200200317606001200171657346スチール
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08207001
2018-03-13
用途: 倉庫
卸売・小売業

説明が不親切。 本体3台分購入したつもりが支柱が2本ずつなので2台+不要な棚板になってしまいました。  似た商品が沢山掲載されているので一目でアップグレードパーツである事がわかる工夫と配慮をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
ご意見は真摯に受け止めお客様サービスの向上に努めてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08207087
2012-05-12
用途: 工具などの棚として
ジュンクラフトワークス

自分も本体だと思って購入しましたが組み立てる時に脚が二本しかなく、確認したら連結だとわかりました。
紛らわしいので掲載を分けてくれれば間違えないとおもいますが、とても不親切です

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、商品情報がわかりにくく、ご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。
注意事項欄に、連結商品である旨を記載いたしました。今後とも品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする