曜日別特売

ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

ギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。
低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン
メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ
消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ
独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器
モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバット
小雨の中での作業も安心です。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具

種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※電源は3相200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz)です。短時間定格は30分です。2速式は15分・30分です。
※モーターはE種絶縁です。
※2点押しボタン式電源コード長さは4芯×5mです。
※最小距離は表記寸法以下となります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08219005DAG-0.250.256200(50/60Hz)、220(60Hz)540
268,400
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219014DAG-0.490.496200(50/60Hz)、220(60Hz)550
291,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219023DAG-0.50.56200(50/60Hz)、220(60Hz)550
291,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219032DAG-0.9S0.96200(50/60Hz)、220(60Hz)610
343,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219041DAG-0.9W0.96200(50/60Hz)、220(60Hz)720
334,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219057DAG-1S16200(50/60Hz)、220(60Hz)610
343,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219066DAG-1W16200(50/60Hz)、220(60Hz)720
334,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219075DAG-1.51.56200(50/60Hz)、220(60Hz)755
435,800
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785267DAG-0.250.254200(50/60Hz)・220(60Hz)540
253,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785276DAG-1.51.54200(50/60Hz)・220(60Hz)755
415,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785285DAG-1S14200(50/60Hz)・220(60Hz)610
326,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785294DAG-1W14200(50/60Hz)・220(60Hz)720
311,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785310DAG-0.490.494200(50/60Hz)・220(60Hz)550
275,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785319DAG-0.50.54200(50/60Hz)・220(60Hz)550
275,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785328DAG-0.9S0.94200(50/60Hz)・220(60Hz)610
326,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785337DAG-0.9W0.94200(50/60Hz)・220(60Hz)720
311,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785346DAG-2S24200(50/60Hz)・220(60Hz)765
451,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51785355DAG-2W24200(50/60Hz)・220(60Hz)815
410,800
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08218901DAG-0.250.253200(50/60Hz)、220(60Hz)540
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218917DAG-0.490.493200(50/60Hz)、220(60Hz)550
224,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218926DAG-0.50.53200(50/60Hz)、220(60Hz)550
224,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218935DAG-0.9S0.93200(50/60Hz)、220(60Hz)610
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218944DAG-0.9W0.93200(50/60Hz)、220(60Hz)720
254,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218953DAG-1S13200(50/60Hz)、220(60Hz)610
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218962DAG-1W13200(50/60Hz)、220(60Hz)720
254,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218971DAG-1.51.53200(50/60Hz)、220(60Hz)755
360,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218987DAG-2S23200(50/60Hz)、220(60Hz)765
369,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08218996DAG-2W23200(50/60Hz)、220(60Hz)815
336,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする