曜日別特売

単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック単相(100V)ギヤードトロリー式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ
コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現
時代の要求に応える低騒音設計
確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ
過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置
苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン
最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

寸法E(mm)
適用横行レール幅75mm:125.5
適用横行レール幅100mm:138
適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)
適用横行レール幅75mm:35
適用横行レール幅100mm:60
適用横行レール幅125mm:85
種別上下定速形最小回転半径(mm)横行:900適合レール幅(mm)横行:75、100、125最小高さ(mm)横行レール:125短時間定格(min)巻上機:25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08219906αSG-0060.063単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
141,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219915αSG-010.13単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
141,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219924αSG-0160.163単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219933αSG-0250.253単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219942αSG-0490.493単相100、単相200513
適用横行レールサイズにより異なります。
213,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219951αSG-0060.066単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
163,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219967αSG-010.16単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
163,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219976αSG-0160.166単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
212,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219985αSG-0250.256単相100、単相200435
適用横行レールサイズにより異なります。
212,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08219994αSG-0490.496単相100、単相200513
適用横行レールサイズにより異なります。
243,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17
質問:
適用横行レール幅:75mm、100mm、125mmの3つともに適合する商品ですか?
回答:
75mm、100mm、125mmのいずれにも適合する商品となります。付属されていますカラーを用いて、100mm、125mmに変更します。カラーを使わなければ75mmとなります。
対象商品:
08219942
2011-10-31

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする