420SR 固定車(イモノ車輪)

420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。

材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227457420SR-C65657070×4755×2885
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08227466420SR-C75758070×4755×2893
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08227475420SR-C100100120110×7880×45(90×50)132
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08227484420SR-C125125150140×94100×56(112×53)168
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08227493420SR-C150150160140×94100×56(112×53)190
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする