曜日別特売

400S 自在車(ナイロン一体車輪)

400S 自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227764400S-N100100120108×10870~80×70~80140
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08227773400S-N125125150120×12080~90×80~90174
3,380
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
08227782400S-N150150160130×13090~100×90~100199
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08227773
2018-10-12
用途: 重量ラック用車輪として
有限会社アグリプロセス宮崎製造業

回転もよく、重量物を搬送しますので作業が
楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする