415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り

形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
全15種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356903134151EN-UR50504032×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
356903044151EN-UR1001006032×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
082279834152EN-UR40383038×5259ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
920
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
082279924152EN-UR50504038×5268ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,080
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
082280014152EN-UR65654038×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,420
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
082280174152EN-UR75755038×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
082280264152EN-UR85856038×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
082279654152EN-UR1001006038×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
082279744152EN-UR1251257038×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
070032984153EN-UR75755025×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
356904354153EN-UR1001006025×52126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
356904444153EN-UR1251257025×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
356906114155EN-UR75755032×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
356904534153EN-UR75755025×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
356905754154EN-UR75755025×5295ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
356904534153EN-UR75070032984153EN-UR754153EN-UR75 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 07003298415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
356905754154EN-UR75070033954154EN-UR754154EN-UR75 ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター 07003395ENシリーズ自在SP付ウレタン車75mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228001
2017-04-10
用途: ベッドのキャスター交換
医療・福祉・介護関連業

取り付けは簡単に行うことができました。使い勝手や耐久性についてはこれから確認します。

対象商品 : 35690611
2016-03-25
用途: 台車

Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする