曜日別特売

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 - ハンマーキャスター915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 - ハンマーキャスター915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 - ハンマーキャスター915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。

ねじ径M16×2.0形状自在車T材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付車輪タイプ単輪金具仕上クロームメッキ車輪幅(mm)22型式915EA自在車軸長(mm)40六角対辺(mm)23キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪No.
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228972915EA-PR75430S-PR75カバー付40
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08228954915EA-PR100430E-PR100カバー付60
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08228963915EA-PR125430E-PR125カバー付60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: コンテナのストッパーとして
社会福祉法人梁瀬福祉会 医療・福祉・介護関連業

屋外で作業しているコンテナですが、砂が絡んでストッパーが効かなくなっていました。しっかりとコンテナを固定できるものを探していました。完璧にコンテナが固定できました。予備にもうひとセット購入しましたが、当分必要なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする