曜日別特売

420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター

自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08229112420SR-URB100100120110×78110×78132
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08229137420SR-URB150150160140×94140×94190
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08229121420SR-URB125125150140×94140×94168
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08229121420SR-URB12548835333420SR-URB125420SR-URB125 Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスター 48835333Sシリーズ固定ウレタンB車ハンマーキャスター1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする