ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車)
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
型式
220G自在車
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228884
220G-N50
CADデータダウンロード
50
ナイロン車輪一体型
なし
38
単輪
自在
21
三価クロム化成処理
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08228893
220G-N65
CADデータダウンロード
65
ナイロン車輪一体型
なし
55
単輪
自在
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08228902
220G-N75
CADデータダウンロード
75
ナイロン車輪一体型
なし
65
単輪
自在
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください