曜日別特売

部品 ブルートーチBT5000-60

部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン
(5件のレビュー)

大形ハンドルタイプのブルートーチです。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流(A)
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08229356U4167L001箱(5個)350トーチ:WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)
チップボディ:U4170G03、U4167G03、K4945C01
オリフィス:U4167G02
一般Co2/MAG溶接用の標準タイプ、400A以下のトーチに適用します。
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08229365U4173L001箱(5個)500トーチ:WT5000-SD(MD、LD)
チップボディ:U4173G21
オリフィス:U4173G02
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用します。
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21040567U4167L001セット(10個)350トーチ:WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)
チップボディ:U4170G03、U4167G03、K4945C01
オリフィス:U4167G02
一般Co2/MAG溶接用の標準タイプ、400A以下のトーチに適用します。
9,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
21040576U4167L001セット(30個)350トーチ:WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)
チップボディ:U4170G03、U4167G03、K4945C01
オリフィス:U4167G02
一般Co2/MAG溶接用の標準タイプ、400A以下のトーチに適用します。
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21040759U4173L001セット(10個)500トーチ:WT5000-SD(MD、LD)
チップボディ:U4173G21
オリフィス:U4173G02
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用します。
17,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
21040768U4173L001セット(30個)500トーチ:WT5000-SD(MD、LD)
チップボディ:U4173G21
オリフィス:U4173G02
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用します。
51,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08229356
2020-04-15
用途: トーチ部品
株式会社ブイテック

うちでは、パナソニックのブルートーチ(350A)を使っていますが、これを使っています。
スプリングが入っているので緩みづらく使いやすいです。

対象商品 : 08229356
2017-05-06
用途: 溶接用
製造業

いつもの業者より安いから良い
使い勝手はいつもの感じで
問題無し。

対象商品 : 08229356
2016-03-29
用途: 溶接作業
製造業

とても良い

対象商品 : 08229356
2015-12-23
用途: 鈑金溶接

純正品としての規格,期待度がもてる。

対象商品 : 08229356
2014-09-05
用途: 交換用に
建設業・工事業

メーカー品ですので普通です。モノタロウブランドで安価な物が欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする