曜日別特売

ライナー

ライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘンライナー - ダイヘン
(4件のレビュー)

一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。

25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流(A)
主な適合トーチ
適合ワイヤ径(Φmm)
ライナー全長(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
チューブ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10261632U4353G011本180WTCX-18010.6~0.931.34.3
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10261641U4186G011本200WTCX-20010.9~1.231.64.8
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
08229374U4170H021本350WT3500-SD0.9~1.231.75.3
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08229383U4173G041本350WT3520-SD1.2~1.6325.2
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75391321U4187G011本200WTCMX-2001、WT2000-MD0.9~1.241.64.8
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75391337U4535G011本350WTCMX-2001、WTCMFX-3504、WTCMFX-3503、WT3500-MD、WT3510-MD1.0~1.24.51.75.3
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75391346U4537G011本500WTCMX-3503、WTCMX-4301、WTCMX-5002、WT3510-MD、WT3520-MD、WT5000-MD1.2~1.64.525.2
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75391355U4172H011本500WTCLX-3504、WTCLFX-3504、WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3500-LD、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.261.75.3
4,940
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75391364U4175G041本500WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.2~1.6625.2
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
21040610U4170H021セット(5本)350WT3500-SD0.9~1.231.75.3
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
21040619U4170H021セット(10本)350WT3500-SD0.9~1.231.75.3
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21040628U4172H011セット(5本)500WTCLX-3504、WTCLFX-3504、WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3500-LD、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.261.75.3
24,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
21040637U4172H011セット(10本)500WTCLX-3504、WTCLFX-3504、WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3500-LD、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.261.75.3
49,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
21040716U4173G041セット(5本)350WT3520-SD1.2~1.6325.2
11,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
21040725U4173G041セット(10本)350WT3520-SD1.2~1.6325.2
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21040777U4175G041セット(5本)500WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.2~1.6625.2
24,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
21040786U4175G041セット(10本)500WTCLX-3503、WTCLFX-3503、WTCLX-5002、WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD1.2~1.6625.2
49,400
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
21040795U4186G011セット(5本)200WTCX-20010.9~1.231.64.8
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
21040804U4186G011セット(10本)200WTCX-20010.9~1.231.64.8
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
21040865U4187G011セット(5本)200WTCMX-2001、WT2000-MD0.9~1.241.64.8
14,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040874U4187G011セット(10本)200WTCMX-2001、WT2000-MD0.9~1.241.64.8
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21040890U4535G011セット(5本)350WTCMX-2001、WTCMFX-3504、WTCMFX-3503、WT3500-MD、WT3510-MD1.0~1.24.51.75.3
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21040899U4535G011セット(10本)350WTCMX-2001、WTCMFX-3504、WTCMFX-3503、WT3500-MD、WT3510-MD1.0~1.24.51.75.3
29,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
21040908U4537G011セット(5本)500WTCMX-3503、WTCMX-4301、WTCMX-5002、WT3510-MD、WT3520-MD、WT5000-MD1.2~1.64.525.2
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
21040917U4537G011セット(10本)500WTCMX-3503、WTCMX-4301、WTCMX-5002、WT3510-MD、WT3520-MD、WT5000-MD1.2~1.64.525.2
29,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10261632
2021-12-09
用途: 溶接機修理の為、
備前鍛冶屋自動車・二輪車・自転車関連業

作業納期の中2日でありましたが、補修部品の^_^入手に迅速・対応してもらい、作業完了。お陰様で納期に間に合い完了出来ました。ありがとうです。

対象商品 : 08229374
2020-01-27
用途: 半自動溶接機による溶接作業時に。
株式会社クリーンエコロジー製造業

コンタクトチップ同様、消耗品として必要不可欠。溶接ワイヤーの送給が悪くなってきたら、交換です。最初は丁寧にコンジットクリーナーでクリーニングしてたけど、どうしても一時的だし、またすぐに詰まってしまうので。交換時は短めに切らないように気を付けて(^^)

対象商品 : 75391337
2018-04-26
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

ライナー交換後はワイヤーがスムーズに出るようになりました

対象商品 : 08229374
2014-02-03
用途: 鉄工

やはり純正品ですね。取り替えはスムーズでワイヤーの流れも良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする