ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-2428
形状
自在 (トータルロック付)
型式
415MA自在車
ブレーキ
無し
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-RB
旋回半径(mm)
69
寸法V(mm)
108
ねじT
M12×1.75
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260847
415MA-RB75
75
60
106
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください