曜日別特売

自在車(ウレタン車)

自在車(ウレタン車) - ハンマーキャスター

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
420Rと併用出来ます。

キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径D(Φmm)50取付高H(mm)65車輪幅(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし許容荷重(daN)38金具仕上三価クロム化成処理型式420G自在車車輪No.439G-UR50取付座A×B(mm)59×47取付寸法X×Y(mm)46×35偏芯E(mm)16旋回半径(mm)42形状自在材質(車輪)ウレタン取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06392093420G-UR50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06392093420G-UR5007352116420G-UR50420G-UR50 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 07352116420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
589
税込648
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする