近畿製作所
超軽量プラダスター
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
1~1.5
接続口径(inch)
PF1/4
全長(mm)
約110
質量(g)
123
空気使用量(L/min)
200
ノズルねじ径(inch)
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
1×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241353
K-IXS01-RCF
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください