曜日別特売

カーゴプレスタ床板スチールタイプ

カーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板スチールタイプ - ワコーパレット
(4件のレビュー)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
全28種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
奥行外寸/内寸(mm)
質量(kg)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02407203WK4-80500800/740600/5451700/146015045スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407212WK4-85500850/790600/5451700/146015046スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407221WK-5500850/790650/5951700/146015047スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407237WK6-115001100/1040800/7451700/146015057スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407246WK6-95500950/890800/7451700/146015053スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03366124WK6-105001000/940800/7451700/146015054スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03366142WK7-1115001100/10401100/10451700/146015068スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299517WK4-80中間棚板1枚付500800/740600/5451700/146015045(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299526WK6-11中間棚板1枚付5001100/1040800/7451700/146015057(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299535WK4-85中間棚板1枚付500850/790600/5451700/146015046(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299562WK6-10中間棚板1枚付5001000/940800/7451700/146015054(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299571WK6-95中間棚板1枚付500950/890800/7451700/146015053(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299596WK-5中間棚板1枚付500850/790650/5951700/146015047(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514335WK4-80中間棚板2枚付500800/740600/5451700/146015045(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514344WK4-80中間棚板3枚付500800/740600/5451700/146015045(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514353WK4-85中間棚板2枚付500850/790600/5451700/146015046(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514362WK4-85中間棚板3枚付500850/790600/5451700/146015046(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514371WK-5中間棚板2枚付500850/790650/5951700/146015047(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514387WK-5中間棚板3枚付500850/790650/5951700/146015047(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514396WK6-10中間棚板2枚付5001000/940800/7451700/146015054(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514405WK6-10中間棚板3枚付5001000/940800/7451700/146015054(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514414WK6-11中間棚板2枚付5001100/1040800/7451700/146015057(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514423WK6-11中間棚板3枚付5001100/1040800/7451700/146015057(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514432WK6-95中間棚板2枚付500950/890800/7451700/146015053(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514441WK6-95中間棚板3枚付500950/890800/7451700/146015053(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514457WK7-111中間棚板1枚付5001100/10401100/10451700/146015068(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514466WK7-111中間棚板2枚付5001100/10401100/10451700/146015068(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514475WK7-111中間棚板3枚付5001100/10401100/10451700/146015068(中間棚重量除く)スチールスチール自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02407212
2023-06-02
用途: 電気配線作業時

細長いダクト収容としての物を探しており、欲しかった理想通りの品で満足です。
前のバー操作も簡単で、タイヤも大きめで丈夫で滑りもいいです。
寸法も色々あるので、丁度良いサイズが見つかり良かったです。

対象商品 : 06299571
2017-02-13
用途: 製品の保管
株式会社大麦倶楽部

棚板の区分で多品種の製品を保管でき重宝しています。

対象商品 : 06299596
2017-01-06
用途: 商品の保管
株式会社大麦倶楽部

棚が3段までセットできて、区分管理に重宝しています

対象商品 : 06299517
2013-10-18
用途: 収納
株式会社 One Flower

棚板にもう少し安定間が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする