曜日別特売

カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ

カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ - ワコーパレット
(3件のレビュー)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達地域よっては配達出来ないことがあります。
全18種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
奥行外寸/内寸(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299544WKP-1180中間棚板1枚付5001100/1040800/7451700/145015045.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299553WKP-8565中間棚板1枚付500850/790650/5951700/145015038(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06299587WKP-9580中間棚板1枚付500950/890800/7451700/145015042.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
車上渡し
06299605WKP-8560中間棚板1枚付500850/790600/5451700/145015037(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514511WKP-1180中間棚板2枚付5001100/1040800/7451700/145015045.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514527WKP-1180中間棚板3枚付5001100/1040800/7451700/145015045.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514536WKP-8060中間棚板1枚付500800/740600/5451700/145015036(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514563WKP-8560中間棚板2枚付500850/790600/5451700/145015037(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514572WKP-8560中間棚板3枚付500850/790600/5451700/145015037(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514581WKP-8565中間棚板2枚付500850/790650/5951700/145015038(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514597WKP-8565中間棚板3枚付500850/790650/5951700/145015038(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514606WKP-9580中間棚板2枚付500950/890800/7451700/145015042.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514615WKP-9580中間棚板3枚付500950/890800/7451700/145015042.5(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514484WKP-11580中間棚板1枚付5001150/1090800/7451700/145015046(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
08514493WKP-11580中間棚板2枚付5001150/1090800/7451700/145015046(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
08514502WKP-11580中間棚板3枚付5001150/1090800/7451700/145015046(中間棚重量除く)スチール樹脂自在車2個(2個はストッパー付)
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08514545WKP-8060中間棚板2枚付300800/740600/5451700/145015043(中間棚重量除く)スチール-自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
08514554WKP-8060中間棚板3枚付300800/740600/5451700/145015043(中間棚重量除く)スチール-自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08514545WKP-8060中間棚板2枚付08514536WKP-8060中間棚板1枚付WKP-8060中間棚板2枚付 カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット 08514536カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
08514554WKP-8060中間棚板3枚付02407282WKP-8060WKP-8060中間棚板3枚付 カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット 02407282カーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット1台
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06299544
2019-08-29
用途: マンション内のゴミ庫の中の上の棚に段ボール下に古紙、古着置場にしております。掃除する時も地面との距離感も丁度良く水洗いも簡単に出来おまけに大きなコマで移動しやすいので大変助かっています。
グランドビィラ福島管理組合サービス業

移動が簡単に出来 大きな荷物を載せてもしっかりしてて安心して使用しています。

対象商品 : 08514511
2017-05-25
用途: 倉庫での商品ストック

業務用食材のストック場所に使用しておりますが、重量物でもしっかりしたつくりで空間を有効利用できてます

対象商品 : 08514563
2016-02-22
用途: 交換タイヤの保管
根岸ぶどう園農・林・水産業

車の交換したタイヤ2台分の保管に利用しています。1段で、ちょうどタイヤ4個分の幅がピッタリで良かったです。2台分のタイヤを積んでも重くなく軽く移動できました。今まで平置きでしたので、場所をとっていましたが、空間が出来たので車庫が広く使える様になりました。軽自動車のタイヤでしたら、もう1台分は載せても楽に移動できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に適合する棚板は?
回答:
注文コード:08516051【カーゴプレスタ用中間棚】となります。
対象商品:
06299544
2011-10-31

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする