曜日別特売

カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)

カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) - ワコーパレット

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
正面扉の上部のみ開閉するタイプです。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。

仕様ダブルゲート内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
使用キャスター
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06318873WK-5WG500850/790650/5951700/146015047自在車4個(2個はストッパー付)スチール
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06318882WK6-95WG500950/890800/7451700/146015053自在車4個(2個はストッパー付)スチール
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06318891WK6-11WG5001100/1040800/7451700/146015057自在車4個(2個はストッパー付)スチール
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする