曜日別特売
(4件のレビュー)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)

仕様観音扉内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
使用キャスター
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06910267WKP-8565KT500850/790650/5951700/145615045自在車4個(2個はストッパー付)スチールプラスチック
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60818783WKP-9580-KT400----58Φ150mm自在車4個(2個はストッパー付)--
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
代替品有
06318864WKP-1180KT5001100/1040800/7451700/145615054自在車4個(2個はストッパー付)スチールプラスチック
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06318855WKP-9580KT400----51Φ150mm自在車4個(2個はストッパー付)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
06318846WKP-8565KT300----45Φ150mm自在車4個(2個はストッパー付)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60818783WKP-9580-KT06910267WKP-8565KTWKP-9580-KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 06910267カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
06318855WKP-9580KT60818783WKP-9580-KTWKP-9580KT カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット 60818783カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06318864
2023-11-07
用途: 洗い物入(リネンサプライ業)
株式会社島根リネンサービス業

ロック部分がプラスチックですぐに割れないか心配な点はありますが、その他はしっかりしており満足です。上下セパレートの観音開きがあれば、なお、言うことありません。

対象商品 : 06910267
2015-12-14
用途: 段ボール入りのものやイスなどの運搬
教育・研究機関

荷崩れの心配がないので安心してたくさん積めます。
キャスターの滑りもよく、思ったほど騒音が出ません。
ただ、割引価格で買ったにも関わらず他店より高かったことに後で気づきました。

対象商品 : 06318864
2015-08-29
用途: 機材の運搬
アイソトープス株式会社

機材を運搬するときに、以前は倉庫から車両へ積み替えしていたが、その作業が面倒なためこのラックを購入した。
キャスターやフレーム、底板が強いので、機材を積んだまま倉庫から現場まで積み替えなしで行けます。

対象商品 : 06318864
2015-05-22
用途: 貨物の保管

観音開きの普通のカーゴです。これは見落とした自分のミスですが、本来は天井があるタイプで小口貨物を保管するつもりでおりましたがそれができず、やや物足りないですが使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする