曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 - モノタロウ
(2件のレビュー)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
全29種類を絞り込む
間口W×奥行D(mm)
セット内容
質量(kg)
塗装色
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
間口W×奥行D(mm)
セット内容
質量(kg)
塗装色
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247391MBP-SH1248HS1セット-1200×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本13ライトグリーン
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
35633437MBP-SH0948HS1セット-900×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本10ライトグリーン
8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247407MBP-SH1262HS1セット-1200×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本15ライトグリーン
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247416MBP-SH1270HS1セット-1200×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本20ライトグリーン
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247425MBP-SH1291HS1セット-1200×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本23ライトグリーン
17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247434MBP-SH1548HS1セット-1500×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本16ライトグリーン
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247443MBP-SH1562HS1セット-1500×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本19ライトグリーン
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247452MBP-SH1570HS1セット-1500×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本25ライトグリーン
18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
08247461MBP-SH1591HS1セット-1500×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本28ライトグリーン
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
10978737MBP-SH1848HS1セット-1800×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本29ライトグリーン
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
38358311MBP-SH0962HS1セット-900×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本12ライトグリーン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
41202551MBP-SH1870HS1セット-1800×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本29ライトグリーン
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
16728836MBP-SH1891HS1セット-1800×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本28ライトグリーン
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22567956MBP-SH1248HS1セット-1200×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本13ホワイトグレー
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22567965MBP-SH0948HS1セット-900×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本10ホワイトグレー
8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22567974MBP-SH1262HS1セット-1200×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本15ホワイトグレー
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22567983MBP-SH1270HS1セット-1200×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本20ホワイトグレー
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22567992MBP-SH1291HS1セット-1200×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本23ホワイトグレー
17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568008MBP-SH1548HS1セット-1500×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本16ホワイトグレー
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568017MBP-SH1562HS1セット-1500×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本19ホワイトグレー
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568026MBP-SH1570HS1セット-1500×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本25ホワイトグレー
18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568035MBP-SH1591HS1セット-1500×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本28ホワイトグレー
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568044MBP-SH1848HS1セット-1800×480棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本29ホワイトグレー
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568053MBP-SH0962HS1セット-900×620棚板2枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX2本12ホワイトグレー
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568062MBP-SH1870HS1セット-1800×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本29ホワイトグレー
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568087MBP-SH1891HS1セット-1800×910棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本28ホワイトグレー
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
11530149MBP-SH1270HS【ワケあり】1セット※理由あり(未使用・パッケージ不良)1200×700棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本20ライトグリーン
15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
39168464支柱セット H18001セット(4本)--1800mm支柱4本 ベース付19ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
22568078支柱セット H18001セット(4本)--1800mm支柱4本 ベース付19ホワイトグレー
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 電動工具を置く棚
株式会社タケテック

電動工具の消耗品も置けるようになり非常に便利になりました。

対象商品 : 08247391
2021-11-04
用途: 保存
タツミ印刷株式会社

機材が中途半端に残っていますので、単品で購入できた事喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする