東正車輛
ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ)
適合
300×75TULB用(鋳物キャスター)
軸径(Φmm)
30
車輪幅(mm)
75
取付高H(mm)
365
取付穴径d(mm)
16
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247556
300×75TBR
300
自在
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08247565
300×75TK
300
固定
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください