(3件のレビュー)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。

表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97内容量1台
全7種類を絞り込む
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大積載量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
扉開閉方式
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
最大積載量(kg)
付属品
構造
金網ピッチ(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247881MBC-A-1半開800×500×410約23500-本体:外畳25×50760×475×380
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08247906MB-A-7全開1200×1000×750約612000段積みBKT:10段本体:内畳50×501155×970×720
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08247915MB-S-5Z全開1000×800×700約371000段積みBKT:10段本体:内畳50×100955×770×670
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08247924MB-S-7Z全開1200×1000×750約501000段積みBKT:10段本体:内畳50×1001155×970×720
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10287977MB-A-5Z全開1000×800×700約421500-本体:内畳50×50955×770×670
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08247897MB-A-5Z全開1000×800×700約42-段積みBKT:10段本体:内畳50×50950×770×670
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
10287697MB-A-5Z全開1000×800×700約42--本体:内畳50×50950×770×670
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,400/税込¥9,240
沖縄地方数量1につき¥8,250/税込¥9,075
離島数量1につき¥13,050/税込¥14,355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08247897MB-A-5Z10287977MB-A-5ZMB-A-5Z メッシュボックス マキテック 10287977メッシュボックスマキテック1台
29,980
税込32,978
製品は同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08247924
2023-02-16
用途: ダンボールの回収に^_^
有限会社 川崎屋飲食業

とても、頑丈でしっかりとしたつくりになっていて、とても満足しております^_^

対象商品 : 08247915
2016-04-14
用途: 鉄屑をためる
卸売・小売業

鉄屑屋に鉄屑をもってくのにちょうど良い

対象商品 : 08247881
2014-06-23
用途: 機械解体ごの小さい部品を入れてトラックで機械と一緒に運びます。
有限会社ブライトコーポレーション

大きな部品にはサイズが小さいですが、小さい部品を数多く運ぶためには頑丈でちょうどいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする