サウンド校正器

サウンド校正器 - カスタム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48827791SC9421台1000±5%【歪率】:94 dB:4 %以下、114 dB:6 %以下50×50×145約3509V形乾電池 2個
60,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
70617515SC942(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット1000±5%【歪率】:94 dB:4 %以下、114 dB:6 %以下50×50×145約3509V形乾電池 2個
オープン
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08249263SC9421台-----
70,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08249263SC94248827791SC942SC942 サウンド校正器 カスタム 48827791サウンド校正器カスタム1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする