曜日別特売

二重画鋲

二重画鋲 - コクヨ二重画鋲 - コクヨ二重画鋲 - コクヨ二重画鋲 - コクヨ二重画鋲 - コクヨ二重画鋲 - コクヨ
(8件のレビュー)
付属品画鋲抜き仕様プラケース入り材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)表面処理真鍮メッキ針長(mm)7ゴールドタイプ平タイプ内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431805カヒ-3約130本入
400
299
329(税込)
当日出荷
08431814カヒ-5約500本入
1,100
669
736(税込)
当日出荷
00369346カヒ-2N約60本入
205
169
186(税込)
当日出荷
00369355カヒ-6約1000本入
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 倉庫作業時
卸売・小売業

早くに届けて下さいましたので助かりました。製品もいいです。

対象商品 : 00369355
2024-04-16
用途: 掲示物の貼り付け
その他業種

なかなかこのような大容量の物は売っていないので、助かります

対象商品 : 00369346
2023-02-16
用途: 事務作業

良くも悪くもない値段なりの普通の物です、木材にもちゃんと刺さります

対象商品 : 08431805
2020-05-22
用途: メンテナンスのお知らせ掲示用

持ち運びに良いサイズです。しっかりと掲示板に刺さって使いやすいです。

対象商品 : 08431814
2019-11-08
用途: 集合住宅などの掲示板にお知らせ文書を貼る
尾林緑化株式会社建設業・工事業

もちろん作りはしっかりとして、使い安いです。ケースも持ち運びにピッタリです。

対象商品 : 08431805
2016-02-14
用途: 現場で図面の貼り付け
建設業・工事業

現場へ持ち運びするサイズが手頃で良かった。

対象商品 : 00369346
2014-08-18
用途: 現場で色々な作業に使用しています。
フジヤ広告株式会社

いつもはもっと大きい画鋲を購入していましたが、現場によっては数の少ないほうが便利な時もあります。
今までは別の入れ物に小分けしていましたが、面倒なく便利に使用させていただいています。

対象商品 : 08431814
2021-01-02
用途: ポスター張り
サービス業

画鋲等に関しては何事もなくこんなものでしょう。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする