コクヨ
帳簿 元帳
材質
背・表紙PVCフィルム貼り
紙質
上質紙
材質(表紙)
背・表紙PVCフィルム貼り
内容量
1冊
注意
※「チ-150」は索引頁数はありません。
※「チ-100」・「チ-150」は、正規JIS規格寸法ではありません。
※「チ-200」は、索引頁数が印字されています。見開きでお使いいただく製品は見開きを1頁として印字しています。(チ-109、117、118、122、217)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
桁数
行数
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08432121
チ-100
B5
縦257×横187
10
30行
100
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
00370055
チ-150
A5
縦210×横148
8
25行
100
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00370064
チ-200
B5
縦257×横187
10
30行
200
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください