(13件のレビュー)
種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10082371VP-12520135140125
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08252036VP-17535180300175
3,600
3,098
3,408(税込)
当日出荷
10082387VP-20035210400200
3,700
3,098
3,408(税込)
当日出荷
08252045VP-25040230520250
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08252045
2023-05-28
用途: 車整備
有限会社丸見屋自動車・二輪車・自転車関連業

ガッチリ固定できて安心して使用できます。車整備のプロも使っている信頼できる工具です。

対象商品 : 08252036
2020-05-01
用途: バイクのメンテ
田原誠志

折れたボルトを外すのに使いました、しっかりと折れたボルトに食い付き、一回で取れたのでビックリしました!とても満足てす。

対象商品 : 10082387
2019-10-20
用途: 小さい部品の固定
その他業種

皆さんのレビュー通り良い品物でした。きちんと作られていることがよくわかります。

対象商品 : 08252045
2020-03-25
用途: 機械のメンテナンス時

よくできた商品です、丈夫で長持ちしそうです国産品だと思います。

対象商品 : 08252045
2018-10-27
用途: バイクパーツのメンテナンス

ロックもしっかりでき、解除もスムーズでしっかりと挟み込むことができ満足しています。

対象商品 : 08252045
2018-04-18
用途: 自動車整備
スズキヒストリックカーサービス

大満足です。バイスグリップ(バイスプライヤ)を生んだピーターセンのバイスグリップを30年前に購入しましたが、トップ製品は全く同じレベル。遜色なし。さすがの日本製。生産工場が海外かは不明ですが、この値段で販売は安すぎ。確か30年前のピーターセンは同じサイズで1万円?近くはしたはず。工具オタクのアホでも充分に満足の製品です。

対象商品 : 08252045
2018-07-01
用途: つぶれたネジを緩める
農・林・水産業

一流メーカーなので不安なく使えます
大きさも数種類あり良いと思います
次回もこれを買いたいと思います

対象商品 : 10082371
2018-06-22
用途: 加工用

国産品
価格は手頃ですがしっかり仕事してくれます。
解放レバーが引くタイプは使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする