ハリケーン
サービスキット
簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。
セット内容
ワークマット(約60×64cm)
リストストラップ:AS-103-6
テーブルマット用グランドコード:AS-701
用途
静電気対策
トラスコ品番
295-4818
質量(g)
360
内容量
1セット(3点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08275364
AS-601
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください