αプレス製キャスターゴム車自在

αプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在 - TRUSCO

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

用途
各種運搬台車用
一般業務用機器
車輪タイプ単輪内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37312676TJ-200C200140×140100~115×100~115ゴム299-6081
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21603026TJB-200C200140×140100~115×100~115-299-6103
6,440
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
08418575TJ-150C150120×12075~90×75~90ゴム288-9978
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08418557TJ-130C130110×11075~90×75~90ゴム288-9960
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08418566TJB-130C13095×9567~74×67~74ゴム289-0038
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21602990TJ-100C10095×9567~74×67~74-288-9951
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21603008TJB-100C10095×9567~74×67~74-289-0020
2,760
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21603017TJB-150C15095×9567~74×67~74-289-0046
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08418532TJ-100C10095×9567~74×67~74-288-9951
1,360
取扱い終了
代替品有
08418541TJB-100C10095×9567~74×67~74-289-0020
2,040
取扱い終了
代替品有
08418584TJB-150C10095×9567~74×67~74-289-0046
3,170
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08418532TJ-100C21602990TJ-100CTJ-100C αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO 21602990αプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08418541TJB-100C21603008TJB-100CTJB-100C αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO 21603008αプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08418584TJB-150C21603017TJB-150CTJB-150C αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO 21603017αプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする