TRUSCO
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンホイルウレタン
用途
食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
ストッパー
なし
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420307
TYSGUJ-100
100
100
90×90
71×71(68×68)
132
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420334
TYSGUJ-130
130
180
102×102
80×80(75×75)
170
¥
11,130
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420361
TYSGUJ-150
150
200
102×102
80×80(75×75)
190
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
08420395
TYSGUJ-200
200
250
140×140
115×115(105×105)
250
¥
17,910
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420316
TYSGUJ-100S
100
100
90×90
71×71(68×68)
132
¥
8,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
08420343
TYSGUJ-130S
130
180
102×102
80×80(75×75)
170
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420377
TYSGUJ-150S
150
200
102×102
80×80(75×75)
190
¥
13,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420404
TYSGUJ-200S
200
250
140×140
115×115(105×105)
250
¥
22,490
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420325
TYSGUK-100
100
100
110×75
90×50(80×45)
132
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
08420352
TYSGUK-130
130
180
102×102
80×80(75×75)
170
¥
8,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420386
TYSGUK-150
150
200
102×110
80×80(75×75)
190
¥
9,450
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420413
TYSGUK-200
200
250
151×102
112×63
250
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください