TRUSCO
ナイロン車 ステンレス金具
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
用途
食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
特性
耐水性、耐食性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420465
TYSNJ-100
100
100
90×90
71×71(68×68)
132
ナイロン
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420501
TYSNJ-100S
100
100
90×90
71×71(68×68)
132
ナイロン
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420474
TYSNJ-130
130
160
102×102
80×80(75×75)
170
ナイロン
¥
10,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420517
TYSNJ-130S
130
160
102×102
80×80(75×75)
170
ナイロン
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420483
TYSNJ-150
150
180
102×102
80×80(75×75)
190
ナイロン
¥
11,460
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
08420526
TYSNJ-150S
150
180
102×102
80×80(75×75)
190
ナイロン
¥
13,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420492
TYSNJ-200
200
220
140×140
115×115(105×105)
250
ナイロン
¥
17,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420535
TYSNJ-200S
200
220
140×140
115×115(105×105)
250
ナイロン
¥
22,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420422
TYSNK-100
100
100
110×75
90×50(80×45)
132
-
¥
4,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420431
TYSNK-130
130
160
102×102
80×80(75×75)
170
-
¥
7,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420447
TYSNK-150
150
180
102×110
80×80(75×75)
190
-
¥
8,770
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420456
TYSNK-200
200
220
151×102
112×63
250
-
¥
11,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください