TRUSCO
ナイロン車輪自在100mm
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
TYSGタイプは軽量物運輸用です。
耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途
台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
ナイロンホイルウレタン
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
特性
耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08419555
TYSG-100NU
100
60
100×58
82×40
122
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
08419564
TYSUSSG-100NU
100
60
100×58
82×40
122
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください