TRUSCO
ネジm12X35ゴム車75mm
用途
軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式
スチール金具仕様
ハードゴム車輪(自在)
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
スパナ
サイズ:19
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420221
TYLT-75RH
75
40
M12×1.75
95
278-3169
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
08420237
TYLT-75RHS
75
40
M12×1.75
95
278-3177
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください