TRUSCO
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
用途
軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式
スチール金具仕様
ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上
金具:鉄
車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420246
TYST-75NU
75
70
M12×1.75
97
278-3126
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
08420255
TYST-75NUS
75
70
M12×1.75
97
278-3134
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08420264
TYST-100NU
100
60
M16×2.00
126
278-3142
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08420273
TYST-100NUS
100
60
M16×2.00
126
278-3151
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください