耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm - TRUSCO耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm - TRUSCO

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)

用途
静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)
ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
仕様ねじ込み式ピッチ1.75寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08420282TYSST-100N10060M12×1.75126278-3088
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08420291TYSST-100NS10060M12×1.75126278-3096
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする