曜日別特売

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。
ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。

材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08418776TUK-757512095×7263×40100
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08418733TUK-100100171115×8080~90×45~50144
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08418742TUK-130130250138×92100~112×53~56177
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08418751TUK-150150300138×92100~112×53~56198
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08418767TUK-200200400155×102112~119×56~63250
6,530
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする