曜日別特売
(2件のレビュー)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08418821TUJ-757512082×8263×63100
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08418785TUJ-10010017195×9567~74×67~74144
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08418794TUJ-130130250110×11075~90×75~90177
4,480
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08418803TUJ-150150300120×12075~90×75~90198
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08418812TUJ-200200400140×140100~115×100~115250
7,260
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08418821
2025-12-15
用途: 台車の補助輪として
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

納期も早く、耐久性はまだわかりませんが
商品自体はなかなか良い感じです。

対象商品 : 08418803
2015-10-08
用途: 社内使用の移動台車

サイズや品番が簡単に管理できるので
非常にありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする