プレス製ゴム車自在金具付

プレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付 - TRUSCO

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08418925TJ-75757858082×8263×63100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08418882TJ-10010098110095×9567~74×67~74144
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08418891TJ-1301301765180110×11075~90×75~90177
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08418907TJ-1501501961200120×12075~90×75~90198
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08418916TJ-2002002452250140×140100~115×100~115250
5,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする