プレス製ウレタン自在金具付

プレス製ウレタン自在金具付 - TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付 - TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付 - TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付 - TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付 - TRUSCO

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)
品質管理は全数検品により高品質を維持
ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。
自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08419101TUJB-757512063×6363×63100
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08419065TUJB-10010017167~74×67~7467~74×67~74144
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08419074TUJB-13013025075~90×75~9075~90×75~90177
5,640
4,898
5,388(税込)
当日出荷
08419083TUJB-15015030075~90×75~9075~90×75~90198
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
08419092TUJB-200200400100~115×100~115100~115×100~115250
8,560
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする