曜日別特売

プレス製固定金具ブレーキ

プレス製固定金具ブレーキ - TRUSCOプレス製固定金具ブレーキ - TRUSCOプレス製固定金具ブレーキ - TRUSCO

固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。
スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)

仕様固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08419284TKB-75757858063×4063×40100
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08419275TKB-10010098110080×4580×45144
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08419241TKB-1301301765180100×56100×56177
3,910
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08419257TKB-1501501961200100×56100×56198
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08419266TKB-2002002452250112×63112×63250
6,080
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする