省音キャスターウレタン固定金具100mm

省音キャスターウレタン固定金具100mm - TRUSCO
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08419607TXUK-10010010080×11580×45132
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする