曜日別特売

省音キャスターウレタン固定金具125mm

省音キャスターウレタン固定金具125mm - TRUSCO
トラスコ品番255-9668質量(kg)1.27取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)92×138取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)112×53車輪径D(Φmm)125特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08419616TXUK-12512513092×138100×56168
3,320
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする