TRUSCO
省音キャスターウレタン自在金具100mm
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)
67×67
取付座A×B(mm)
95×95
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
74×74
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08419634
TXUJ-100
100
100
95×95
67×67
132
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08419643
TXUJB-100
100
100
95×95
67×67
132
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください