TRUSCO
省音キャスターウレタン自在金具150mm
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
110×110
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
90×90
車輪径D(Φmm)
150
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08419686
TXUJB-150
150
140
110×110
75×75
190
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
08419677
TXUJ-150
150
140
110×110
75×75
190
¥
4,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください