TRUSCO
耐寒性ウレタン車(固定車)
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
材質/仕上
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン
用途
冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
穴径P(Φmm)
11
特性
耐寒性
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08420544
TYPUK-100
100
100
115×80
80×45
144
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420553
TYPUK-130
130
250
137×93
100×56
177
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420562
TYPUK-150
150
300
137×93
100×56
198
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください