耐寒性ウレタン車(自在車)

耐寒性ウレタン車(自在車) - TRUSCO

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。

材質/仕上
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質(車輪)耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐寒性車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08420571TYPUJ-10010018095×9574×74(67×67)144
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420587TYPUJ-130130250105×10582×82(75×75)177
5,410
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
08420596TYPUJ-150150300120×12094×94(87×87)198
5,860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする